text.skipToContent text.skipToNavigation

Handpad POLINOX L224xB154mm zeer GROB 80 roodbruin PFERD


Geschikt voor fijn slijpen op kleine tot grote oppervlakken en contouren alsmede reinigingswerkzaamheden op metalen en lakken bij handmatig slijpen. Realiseren van gematteerde en zijdematte oppervlakken. Zeer open structuur. Optimale contouraanpassing door hoge flexibiliteit. Bereiken van moeilijk toegankelijke plekken. Te gebruiken bij nat- en droogslijpen

Artikelnummer 9I627330
Breedte 150
Type Rectangle
Lengte (mm) 225
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 150
Type Rectangle
Lengte (mm) 225
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Nee
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Open
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Extra coarse
Geschikt voor plamuur Nee
Merk Pferd
Model Polinox

Artikelnummers

Artikelnummer 9I627330
EAN 4007220294611
UBB 500583858526
UNSPSC 31191505
Fabrikant artikelnummer 44697108
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.