text.skipToContent text.skipToNavigation

Handmatige hydraulische pons COMPACT® recht 75 kN 680 bar ALFRA


Voor gebruik in de schakel- en regeltechniek. Geschikt voor alle plaatponssysteem. Exact afgestelde overdrukklep. Zonder stempels en matrijzen

Artikelnummer 1E083311
Bedieningstype Hand-hydraulisch
Te bewerken materiaal Staal
Met gereedschap Ja
Hydraulische bediening Ja
Mechanische bediening Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Bedieningstype Hand-hydraulisch
Te bewerken materiaal Staal
Met gereedschap Ja
Hydraulische bediening Ja
Mechanische bediening Ja
Met koffer/tas Ja
Aantal trekbouten 1
Stanskracht (kN) 75
Ponsmaat (mm) 19 - 19
Merk Alfra

Artikelnummers

Artikelnummer 1E083311
EAN 4030266006580
UBB 500581021580
UNSPSC 27112804
Fabrikant artikelnummer 02001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.