text.skipToContent text.skipToNavigation

Handfijnslijper L125xB25xH20mm 220 blauw MÜLLER


Voering 60 x 25 x 10 mm. Voor het polijsten en vlakschaven van oppervlakken en randen. Universeel voor zachte tot zeer harde materialen. Voor hardmetalen gereedschap ter verbetering van de snijkant door het verwijderen van microscopische slijpscheuren, verfijnen van de contour en voor het verwijderen van de opbouwsnede. Bij voorkeur droog te gebruiken

Artikelnummer 6M248017
Lengte (mm) 125
Korrel 220 - 220
Kleur handvat Blauw
Max. breedte (mm) 25
T-model Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 125
Korrel 220 - 220
Kleur handvat Blauw
Max. breedte (mm) 25
T-model Nee
Merk Müller

Artikelnummers

Artikelnummer 6M248017
EAN 4037073001487
UBB 500582812342
UNSPSC 31191510
Fabrikant artikelnummer 843471
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.