text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtapset DIN 352 M5 x0,8 mm HSS ISO2 (6H) 3 delig PROMAT


HSS. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm²

Artikelnummer 5Q769770
Aantal delen 3
Diameter (mm) 4.2-4.2
Draadmaat (metrisch) 5-5
Merk PROMAT
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 3
Diameter (mm) 4.2-4.2
Draadmaat (metrisch) 5-5
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q769770
EAN 4015448417699
UBB 500582541164
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867112
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.