text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtapset DIN 352 M30x3,5 mm HSS ISO2 (6H) 3 delig PROMAT


HSS. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm²

Artikelnummer 4D037586
Aantal delen 3
Diameter (mm) 26.5-26.5
Draadmaat (metrisch) 30-30
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 3
Diameter (mm) 26.5-26.5
Draadmaat (metrisch) 30-30

Artikelnummers

Artikelnummer 4D037586
EAN 4015448604969
UBB 500582010673
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.