text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Handtappen
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
Tappen
Handtappen
3J458852
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
Handdraadtap DIN 352 nr. 3 M2x0,4 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3J458852
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
36
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.4
Draadmaat
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
36
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.4
Draadmaat
2
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3J458852
EAN
4015448605140
UBB
500581762365
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867168