text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Handtappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Handtappen
4U966452
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
Handdraadtap DIN 352 nr. 3 M27x3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4U966452
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
3
Draadmaat
27
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
3
Draadmaat
27
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
16
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4U966452
EAN
4015448604990
UBB
500582270707
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867127