text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 352 nr. 3 M14x2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


HSS. DIN 352. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummer 9Z760099
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 14
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z760099
EAN 4015448418078
UBB 500584074826
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867178
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.