text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 352 nr. 3 M12x1,75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


HSS. DIN 352. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummer 0B741108
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0B741108
EAN 4015448418061
UBB 500573639597
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867177
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.