text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 352 nr. 1 M8x1,25 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 6G829012
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6G829012
EAN 4015448417828
UBB 500582758891
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867135
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.