text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 352 nr. 1 M14x2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


HSS. DIN 352. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummer 6Y516532
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 14
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y516532
EAN 4015448417859
UBB 500583001580
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867138
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.