text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 2181 voorsnijder nr. 1 M24x1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 4L851807
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 24
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 24
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4L851807
EAN 4015448675501
UBB 500582128665
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867079
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.