text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 2181 voorsnijder nr. 1 M22x1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


HSS. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummer 7J899095
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 22
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7J899095
EAN 4015448675471
UBB 500583140768
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867078
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.