text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 2181 voorsnijder nr. 1 M10x1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


HSS. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummer 3P177809
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 10
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3P177809
EAN 4015448675235
UBB 500581864419
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867071
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.