text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 2181 nasnijder nr. 2 M22x1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 0P952111
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 22
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 22
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0P952111
EAN 4015448675488
UBB 500573818944
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.