text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 2181 nasnijder nr. 2 M14x1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


HSS. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummer 4A763228
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 14
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4A763228
EAN 4015448675341
UBB 500581975629
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867086
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.