text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 2181 nasnijder nr. 2 M12x1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


HSS. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummer 3H056122
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 3H056122
EAN 4015448675310
UBB 500581718722
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867085
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.