text.skipToContent text.skipToNavigation

Handbithouder 826 T Kraftform Turbo met snelwisselkop 2-componentengreep WERA


826 Kraftform Turbo bit-handhouder met Rapidaptor snelwisselfunctie, 1/4", x 146 mmVeel gebruikers zouden graag sneller zonder compromis willen schroeven. Met een schroevendraaier die nauwkeurig is, die ook over het laatste stuk voldoende kracht kan overbrengen en ook nog eens veel sneller is dan een conventionele schroevendraaier. Een naar wens in te s

Artikelnummer 9F145794
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Dophouder Nee
Merk Wera
Verpakt per 1

Specificaties

Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Dophouder Nee
Merk Wera
Type Bit Holding Screwdriver

Omschrijving

826 Kraftform Turbo bit-handhouder met Rapidaptor snelwisselfunctie, 1/4", x 146 mmVeel gebruikers zouden graag sneller zonder compromis willen schroeven. Met een schroevendraaier die nauwkeurig is, die ook over het laatste stuk voldoende kracht kan overbrengen en ook nog eens veel sneller is dan een conventionele schroevendraaier. Een naar wens in te schakelen planeetwieloverbrenging is de oplossing: De overbrenging, geïntegreerd in de schroevendraaiergreep, verviervoudigt de werksnelheid bij lichtlopende schroefverbindingen volledig mechanisch. Daarbij fixeert u met de ene hand het voorste deel van de greep terwijl u met de andere aan het achterste deel van de greep draait. De turbofunctie kan middels een druk op de knop worden in- en uitgeschakeld. Uitschakelen wordt geadviseerd voor het aanhalen en losdraaien met hoog aanhaalmoment zoals bij schroefverbindingen in hout en voor fijnafstelling. Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal geschikt voor een maximaal aanhaalmoment van 14 Nm bij gedeactiveerde turbofunctie. Via de Rapidaptor bithouder laat zich de Kraftform Turbo gebruiken in combinatie met alle conventionele 1/4", zeskant-bits in de verschillende schroefprofielen. De bits kunnen dankzij de Rapidaptor functie direct worden geplaatst en door de huls naar voren te schuiven eenvoudig worden verwijderd.

Artikelnummers

Artikelnummer 9F145794
EAN 4013288214591
UBB 500711210038
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05057480001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.