text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Tarauds à main
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
Obráběcí nástroje
Řezání závitů
Závitníky ruční
7T987678
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
Taraud à main DIN 352 no. 2 M3 x 0,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Toevoegen aan catalogus
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7T987678
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
40
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
40
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7T987678
EAN
4015448417897
UBB
500583291322
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867150