text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor ENDURO d. 32 mm werk-L.800 mm L.920 mm SDS-max HELLER


Artikelnummer 6D366731
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 800
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 920
Diameter boor (mm) 32
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 800
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Heller

Artikelnummers

Artikelnummer 6D366731
EAN 4010159223843
UBB 500582703368
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 22384
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.