text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
SDS+ producten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
0U188727
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
Hamerboor d. 35,0 mm werk-L.400 mm L.520 mm SDS-max PROMAT
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
0U188727
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
520
Diameter boor (mm)
35
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0U188727
EAN
4015448584322
UBB
500573860342
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
4000864157