text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor d. 18,0 mm werk-L.400 mm L.450 mm SDS-Plus PROMAT


SDS-plus. Effectieve afvoer van boorsel door agressieve piek- en groefuitvoering. Gecertificeerd door de testgemeenschap muurboren (PGM) volgens voorschriften van het Duitse Instituut voor bouwtechniek (DIBt) Toepassingsgebieden: Beton, kalkzandsteen, metselwerk (voor alle beton- en steentoepassingen)

Artikelnummer 1F371180
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 450
Diameter boor (mm) 18
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1F371180
EAN 4015448583851
UBB 500581029351
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4000864053
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.