text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor Bionic Pro d. 10,0 mm werk-L.300 mm L.360 mm SDS-Plus HELLER


Artikelnummer 9F791205
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 300
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 360
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 300
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Heller
HS- en goederencode 82075030

Artikelnummers

Artikelnummer 9F791205
EAN 4010159164894
UBB 500583781967
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 16489
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.