text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor 4Power d. 6,0 mm werk-L.100 mm L.160 mm SDS-Plus HELLER


SDS-plus. 4 robuuste hardmetalen snijvlakken voor lange levensduur ook bij wapeningstreffers. HST geharde schacht. Snel boren, goede krachtoverbrenging, geringere weerstand en bijzonder trillingsarm Levering in opbergtas

Artikelnummer 3C384072
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Heller

Artikelnummers

Artikelnummer 3C384072
EAN 4010159291217
UBB 500581661203
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 29121
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.