text.skipToContent text.skipToNavigation

Haakse zeskantschroevendraaier sleutelwijdte 8 mm lang, kogelkop 200 x 36 mm PROMAT


Met kogelkop. Lang, kogelkop. S2-staal. Mat verchroomd. Afgeschuind. Lange poot met kogelkop. Maakt het schroeven tot onder een hoek van 25° mogelijk. Korte poot afgeschuind

Artikelnummer 2T501573
Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 8
Schachtlengte (mm) 200
Beenlengte langste deel (mm) 200
Met kogelkop Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 8
Schachtlengte (mm) 200
Beenlengte langste deel (mm) 200
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 36
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2T501573
EAN 4015448404897
UBB 500581556858
UNSPSC 27111702
Fabrikant artikelnummer 4000825466
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.