text.skipToContent text.skipToNavigation

Haakse zeskantschroevendraaier sleutelwijdte 6 mm lang, kogelkop 180 x 32 mm PROMAT


Met kogelkop. Lang, kogelkop. S2-staal. Mat verchroomd. Afgeschuind. Lange poot met kogelkop. Maakt het schroeven tot onder een hoek van 25° mogelijk. Korte poot afgeschuind

Artikelnummer 8G319857
Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 6
Schachtlengte (mm) 180
Beenlengte langste deel (mm) 180
Met kogelkop Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 6
Schachtlengte (mm) 180
Beenlengte langste deel (mm) 180
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 32
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8G319857
EAN 4015448404873
UBB 500583445456
UNSPSC 27111702
Fabrikant artikelnummer 4000825462
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.