text.skipToContent text.skipToNavigation

Haakanker met 100mm haak Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X500


Referência
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 430.6
Embalado por 1

Especificações

Diameter M12
Lengte 500 mm
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 430.6
Info 100mm haak
Goederencode 7318154290

Dimensões

a 150
d-D M12
L (mm) 500
P 1.75

Números do artigo

Referência 20640.120.500
EAN 8715494508735
UBB 500621764462
UNSPSC 31161601

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.