text.skipToContent text.skipToNavigation

Grofreinigingsschijf XT-RD PRO d.125xmm S extra coarse gat 22,23 mm 3M


Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc heeft siliciumcarbide schuurmineraal verwerkt in een open nylon web. Onze schijven verwijderen effectief roest, verf, walshuid, coatings en kleefstoffen van oppervlakken zonder het basismateriaal noemenswaardig te veranderen. Krijg meer conformiteit zonder afbreuk te doen aan de sterkte bij het prepareren van me

Artikelnummer 8H146621
Max. toerental (1/min) 11000
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 11000
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Extra coarse
Merk 3M

Omschrijving

Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc heeft siliciumcarbide schuurmineraal verwerkt in een open nylon web. Onze schijven verwijderen effectief roest, verf, walshuid, coatings en kleefstoffen van oppervlakken zonder het basismateriaal noemenswaardig te veranderen. Krijg meer conformiteit zonder afbreuk te doen aan de sterkte bij het prepareren van metalen oppervlakken, of het verwijderen van roest en verf, met Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc. Onze schijven hebben een combinatie van opnieuw ontworpen vezelstrengen, hars en siliciumcarbide mineraal schuurmiddel om een dik, open web te vormen. De veerachtige aard van de vezels betekent dat deze schijven in staat zijn om de contouren van het werkstuk met grotere nauwkeurigheid te volgen, waardoor een groter contactoppervlak ontstaat voor snellere verwijdering. Ze voegen zich naar de golving van de lasnaad om lasnaden te polijsten zonder deze te verwijderen, en stellen je ook in staat om moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken zonder het substraat te beschadigen.Het siliciumcarbide snijdt agressief om een fijne afwerking achter te laten. Ongewenste bramen, vuil en verontreinigingen worden effectief verwijderd terwijl de geometrie van het werkstuk behouden blijft. Om een consistente snede te garanderen gedurende de levensduur van het slijpmiddel, breekt de versterkende harsbinding van de schijf geleidelijk af tijdens het gebruik om nieuwe vezels en superscherp siliciumcarbide slijpmiddel te onthullen. Deze schijven bieden ook lage trillingen en vonken, een hoge snelheidsclassificatie en een lange levensduur.

Artikelnummers

Artikelnummer 8H146621
UBB 500710681544
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 51890
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.