text.skipToContent text.skipToNavigation

Grofreinigingsschijf HEAVY DUTY d.115x22mm coarse gat 22,23 mm PROMAT


Coarse. Met glasvezelondergrond. Uiterst agressief reinigingsvliesdoek. Voor universele toepassing bijv. op hout, kunststof en RVS. Met name bij onregelmatige oppervlakken. Hoge randvastheid, door een hardere en dichtere korrelbindmiddelstructuur zeer lange standtijd en reinigingsrendement. Is bijzonder geschikt voor het reinigen van lasnaden, verwijderen van roest, vuil en verflagen, verwijderen van thermische blauwe verkleuringen. Reinigt hout en kunststof. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 5B014176
Max. toerental (1/min) 11000
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 11000
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Fijnheidsgraad Grof
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5B014176
EAN 4015448538905
UBB 500582338967
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841848
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.