text.skipToContent text.skipToNavigation

Grisport Veiligheidsschoenen 803 46 S3 Zwart


Artikelnummer 1V192827
Kleur Zwart
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Veters
Uitvoering brandvertragend Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Veters
Uitvoering brandvertragend Nee
Schoenmaat 46
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Unisex
Kinderuitvoering Nee
Materiaal bovendeel Leder
Wide fit Nee
Binnenvoering Ja
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Ja
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Staal
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 Overig
Warmte-isolerende zool (HL) Nee
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Olie- en petroleum bestendig (FO) Nee
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Ja
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merk Grisport
HS- en goederencode 64034000
Model Grisport 803L Var. 21
Type Safety Shoes

Artikelnummers

Artikelnummer 1V192827
EAN 8713458318437
UBB 500512878405
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer 33148046
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.