text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldeerdraad ISO-Core® RA 2 mm 100 g S-Pb60Sn40 FELDER


Met geactiveerd hars-vloeimiddel · Niet corrosief op non-ferrometalen · Snel vloeiend · Voor soldeerwerk in de elektrotechniek en voor de elektromontage en autotechniek · Voor het solderen op koper, messing, zilver en oppervlakken van zilver, cadmium, nikkel en tin · Conform DIN EN 29 454-1 1.1.2 B · F-SW 26 · Standaard vloeimiddelaandeel 2,5 % · (Gew. % 2,5 ± 0,5) · Alleen voor professionele gebruikers

Artikelnummer 8H230425
Gewicht 100
Diameter 2
Materiaal Tin/lood
Uitvoering met vloeimiddel Ja
Vloeimiddelaandeel (%) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 100
Diameter 2
Materiaal Tin/lood
Uitvoering met vloeimiddel Ja
Vloeimiddelaandeel (%) 2.5
Tinaandeel (%) 40
Merk FELDER

Artikelnummers

Artikelnummer 8H230425
EAN 4005796184039
UBB 500583453856
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000872651
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.