text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldeerdraad ISO-Core® SP 2 mm 250 g S-Pb60Sn40 FELDER


Voor soldeerwerk op alle metalen, behalve aluminium · Niet geschikt voor soldeerwerk in de elektrotechniek · Vloeimiddel conform DIN EN 29 454-1 2.1.3 B · Standaard vloeimiddelaandeel 2,5 % · Alleen voor professionele gebruikers

Artikelnummer 0Z682597
Gewicht 250
Diameter 2
Materiaal Tin/lood
Uitvoering met vloeimiddel Ja
Vloeimiddelaandeel (%) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 250
Diameter 2
Materiaal Tin/lood
Uitvoering met vloeimiddel Ja
Vloeimiddelaandeel (%) 2.5
Tinaandeel (%) 40
Merk FELDER

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z682597
EAN 4005796154049
UBB 500573941522
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000872635
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.