text.skipToContent text.skipToNavigation

Geweven slang Ragno PU binnen-d. 10 mm buiten-d. 15 mm lengte 50 m groen CONTINENTAL


Slijtvaste pu/tpv (tpe)-geweven slang Versterking: Polyestergaren Mantel: PU/TPV Ader: PU/TPV Temperatuurbereik: -15 °C + 60 °C Toepassingsgebieden: Bijzonder geschikt voor persluchtgereedschappen, op water gebaseerde verfspuitpistolen en airbrush-pistolen

Artikelnummer 7Q028363
Wanddikte (mm) 2.5
Buigradius (mm) 38
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 20
Materiaal binnenwand Overig
Materiaal buitenwand Overig
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Wanddikte (mm) 2.5
Buigradius (mm) 38
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 20
Materiaal binnenwand Overig
Materiaal buitenwand Overig
Nom. diameter 3/8 inch (10)
Min. barstdruk (bar) 60
Kleur buitenwand Groen
Merk Continental
Type 5910001621

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q028363
UBB 500726967309
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer 4000822350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.