text.skipToContent text.skipToNavigation

Getrapte plaatboor boorbereik 5-31 mm HSS-Co totale lengte 103 mm snedeaantal PROMAT


Schacht met 3 spanvlakken. Met 2 snijkanten. Verzinkhoek 20°. Conisch toenemende snijkanten radiaal teruggeslepen, waardoor een geschaalde snede bewerkstelligd wordt. Universeel gereedschap met uiteenlopend toepassingsgebied, in het bijzonder voor plaatbewerking, maar ook geschikt voor kunststoffen. Op iedere boormachine te gebruiken

Artikelnummer 9C430693
Schachtdiameter (mm) 9
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 31
Min. boordiameter (mm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 9
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 31
Min. boordiameter (mm) 5
Snijmateriaal HSS-E
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9C430693
EAN 4015448555407
UBB 500583764229
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000862027
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.