text.skipToContent text.skipToNavigation

Gereedschaps-/bijzetkast H1000xB1000xD500 mm 1 lade, 2 legplanken lichtgrijs STUMPF


Plaatstalen constructie met slijtvaste poedercoating. Voorzien van met laden en uittrekbaar schap, met rand aan alle zijden, hoogte 30 mm, op kogelgelagerde precisie uittrekkers, 100 % uittrekbaar. Laden, H 100 mm en schappen met 25 mm-raster in hoogte verstelbaar. Draagvermogen per legbord/lade 35 kg. Bovenste aflegbord met afrolrand. Vleugeldeur afsluitbaar met cilinderslot en draaigrendelsluiting met 3-punts-vergrendeling Wordt zonder inhoud geleverd

Artikelnummer 5V035279
Breedte 1000
Hoogte 1000
Diepte 500
Afsluitbaar Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1000
Hoogte 1000
Diepte 500
Afsluitbaar Ja
Materiaal Staal
Aantal legborden 2
Aantal laden 1
Met achterwand Nee
Merk Stumpf
Type Tool Cabinet

Artikelnummers

Artikelnummer 5V035279
EAN 4031068158750
UBB 500582586615
UNSPSC 56111703
Fabrikant artikelnummer 9000452358
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.