text.skipToContent text.skipToNavigation

Geperforeerde plaat B450xL2000mm hemelsblauw, RAL 5015 RASTERPLAN


Flexibel en uitbreidbaar. Ideaal voor bevestiging aan wanden, werkbanken of te gebruiken als vrijstaande scheidingswanden. Geperforeerde platen van 1,25 mm dikke staalplaat. Gepoedercoat. Rondom afgerond en met moerbalken versterkt. Gatenafstand 38 mm. Gatgrootte 10 mm²

Artikelnummer 6D673871
Kleur Blauw
Breedte 450
Hoogte 2000
Gatvorm Vierkant
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Breedte 450
Hoogte 2000
Gatvorm Vierkant
Materiaal Staal
Merk Rasterplan

Artikelnummers

Artikelnummer 6D673871
EAN 4054773012025
UBB 500582707575
UNSPSC 31162610
Fabrikant artikelnummer 4001.00.2010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.