text.skipToContent text.skipToNavigation

Geleidingsboor d. 6,35 lengte 70 mm kort HSS PROMAT


Door een vastzetschroef wordt die in de opname bevestigd en gehouden. De afvlakking op de boorschacht zorgt voor een precieze instelling van de boor die boven de snijtanden van de gatenzaag uitgaat

Artikelnummer 2K772234
Totale lengte (mm) 70
Nom. diameter (mm) 6.35
Snijmateriaal HSS
Met afgevlakte kant Ja
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Nom. diameter (mm) 6.35
Snijmateriaal HSS
Met afgevlakte kant Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2K772234
EAN 4015448423546
UBB 500581445318
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4000814642
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.