text.skipToContent text.skipToNavigation

Geheel stalen schroefklem GZ spanwijdte 500 mm werkbereik 120 mm houten greep BE


20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door lineaire krachtoverbrenging op de schuifarm. Spankracht tot 6.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedsch

Artikelnummer K0418.000.050
Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Spanbereik (mm) 500 - 500
Beklengte (mm) 120
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Spanbereik (mm) 500 - 500
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 2200

Omschrijving

20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door lineaire krachtoverbrenging op de schuifarm. Spankracht tot 6.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm breedte)

Artikelnummers

Artikelnummer K0418.000.050
EAN 4008158034171
UBB 240180130868
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer GZ50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.