text.skipToContent text.skipToNavigation

Geheel stalen schroefklem GZ-2K spanwijdte 600 mm werkbereik 120 mm 2C-greep BES


20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door lineaire krachtoverbrenging op de schuifarm. Spankracht tot 6.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen

Numéro d'article K0416.000.060
Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Spanbereik (mm) 600 - 600
Beklengte (mm) 120
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Spanbereik (mm) 600 - 600
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Kunststof
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 2410

La description

20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door lineaire krachtoverbrenging op de schuifarm. Spankracht tot 6.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm breedte)

Numéros d'articles

Numéro d'article K0416.000.060
EAN 4008158034218
UBB 500505796192
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant GZ60-2K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.