text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Verstelbare sleutel 60 S 10 C max. 30 mm lengte 255 mm met instelschaal


Zweeds patroon, rol met linkse draad, Met schaalverdeling, Het beschermde mechanisme en het extra slagvlak maken lichte slagen mogelijk zonder de functie van de sleutel te beïnvloeden, Comfort 2-componenten handgreep (versies JC en JP) voor werken zonder vermoeidheid, Uitsparing in de handgreep zorgt voor stevige grip - zelfs met vette handen, Ophanggat

Artikelnummer 5D889556
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 480
Lengte (mm) 254.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 480
Lengte (mm) 254.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 30
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) ['0.000', '30.000']
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Adjustable Spanner

Omschrijving

Zweeds patroon, rol met linkse draad, Met schaalverdeling, Het beschermde mechanisme en het extra slagvlak maken lichte slagen mogelijk zonder de functie van de sleutel te beïnvloeden, Comfort 2-componenten handgreep (versies JC en JP) voor werken zonder vermoeidheid, Uitsparing in de handgreep zorgt voor stevige grip - zelfs met vette handen, Ophanggat, Chroom-vanadium-staal, Uitvoering C vernikkeld en verchroomd, kop geslepen, Uitvoering P mangaangefosfateerd, kop geslepen, Uitvoering JP en JC compleet met kunststof handgreep, Uitvoering PK = haak geplastificeerd, Uitvoering JP en JC = extra met kunststof handgreep, Met ophanggat

Artikelnummers

Artikelnummer 5D889556
EAN 4010886881590
UBB 500642489610
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 2170973
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.