text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Verlenging 97mm


Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Het verlengstuk kan tot 15° draaien, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer 3A566969
Lengte (mm) 97
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Vierkant 6,3 mm (1/4")
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 97
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Vierkant 6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Extension Bar

Omschrijving

Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Het verlengstuk kan tot 15° draaien, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 3A566969
EAN 4010886853757
UBB 500642527245
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1812572
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.