text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore verlenging 1990-2.1/2


Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 64
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 64
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.5
Vierkant 12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316 Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 105
Type Extension Bar

Omschrijving

Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2278.019.902
EAN 4010886614358
UBB 240122042932
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6143510

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.