text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore verlenging 148mm


Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Het verlengstuk kan tot 15° draaien, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer 1F177819
Lengte (mm) 148
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 148
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Extension Bar

Omschrijving

Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Het verlengstuk kan tot 15° draaien, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 1F177819
EAN 4010886612101
UBB 500642536238
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6121030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.