text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
4C816856
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Gedore Toebehoren 1987 A 1987 A 1/2
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
4C816856
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Nee
Lengte (mm)
292
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Nee
Lengte (mm)
292
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.5
Schuifgreep
Ja
Getest volgens ISO 3315
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Sliding T-Bar
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4C816856
EAN
4010886859469
UBB
500642535081
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
1871641