text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stekkerdoos ITX 20 1/4 inch TX T9 lengte 37 mm


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout uit GEDORE vanadium speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, met ingeperste bout, gefosfateerd

Artikelnummer
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 12
Grootte (TX) 9
Klinglengte (mm) 37
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 12
Grootte (TX) 9
Klinglengte (mm) 37
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout uit GEDORE vanadium speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, met ingeperste bout, gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2206.000.009
EAN 4010886619056
UBB 203122604234
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6190510

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.