text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stekkerdoos IS 20 1/4 inch sleuf 8 mm lengte 37 mm


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, bit in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, bit volgens DIN ISO 2380-1 Form B, bladpunt volgens DIN ISO 2380-1 Form B

Artikelnummer
Totale lengte (mm) 28
Diameter 12
Klinglengte (mm) 16
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.6
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 28
Diameter 12
Klinglengte (mm) 16
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.6
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 15
Type Slotted Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, bit in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, bit volgens DIN ISO 2380-1 Form B, bladpunt volgens DIN ISO 2380-1 Form B

Artikelnummers

Artikelnummer G2202.080.001
EAN 4010886617434
UBB 240122057203
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6174310

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.