text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stekkerdoos INX 19 1/2 inch driedubbele vierkante M14 lengte 57 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift van GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, punt volgens DIN 2325, * niet genormeerd

Artikelnummer 6Q642849
Grootte bit (mm)
Totale lengte (mm) 57
Diameter 24.7
Lengte (mm) 57
Klinglengte (mm) 17
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 14
Totale lengte (mm) 57
Diameter 24.7
Lengte (mm) 57
Klinglengte (mm) 17
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 14
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merk Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift van GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, punt volgens DIN 2325, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q642849
EAN 4010886859568
UBB 500642793052
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1888943
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.