text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stekkerdoos IN 19 LK 1/2 inch binnenzeskant, kogelkop breedte over vlak 6 mm


12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving. Voor schroeven met binnenzeskantprofiel. Sokkel van vanadiumstaal. Kling van gebruineerd speciaal staal. Gekarteld met kogelvangsleuf

Artikelnummer 0L332796
Diameter 22.5
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 22.5
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 6
Aansluitmaat (mm) 12.5
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 0L332796
EAN 4010886616284
UBB 500642792484
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6162810
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.