text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel VDE 894 30 mm


VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool-isolatie, bekken ingesteld op 15°, bekken ingesteld op 15°

Artikelnummer
Lengte (mm) 265
Geïsoleerd 1000 V Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 30
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Uitvoering enkele sleutel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 265
Geïsoleerd 1000 V Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 30
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 320
Goederencode 8204110000
Type Spanner

Omschrijving

VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool-isolatie, bekken ingesteld op 15°, bekken ingesteld op 15°

Artikelnummers

Artikelnummer G3100.300.001
EAN 4010886657355
UBB 203122628662
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6573520

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.