text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel met twee uiteinden 25 PK 8mm


Diepe boringen boven de zeskantige koppen voor lange tapeinden, doorgang aan de schuine kant voor een tommybeugel (bijv. 26 D, apart bestellen), verchroomd, verchroomd, verchroomde uiteinden bronsfinish

Artikelnummer G2452.080.001
Flexibel Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 112
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Flexibel Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 112
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 80
Goederencode 82041100
Type Double Ended Socket Wrench

Omschrijving

Diepe boringen boven de zeskantige koppen voor lange tapeinden, doorgang aan de schuine kant voor een tommybeugel (bijv. 26 D, apart bestellen), verchroomd, verchroomd, verchroomde uiteinden bronsfinish

Artikelnummers

Artikelnummer G2452.080.001
EAN 4010886825853
UBB 500503818675
UNSPSC 27111725
Fabrikant artikelnummer 1616358
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.